DIGIMAX SRL - DIXELG-200-12A DRIVER LED 12V 200W IP65 CON PFC 100-305 - ELG-200-12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
6...12 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
144...192 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
244 mm
Breite:
71 mm
Höhe:
37.5 mm


