DIGIMAX SRL - DIXELG-150-54A DRIVER LED 54V 100W IP65 CON PFC 100-305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 27...54 V
Ausgangsleistung - 105...150 W
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 35.5 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449078300019
Artikelnummer
DIXELG-150-54A
Herstellernummer
ELG-150-54A
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
27...54 V
Ausgangsleistung:
105...150 W
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
35.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
219 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Schutzklasse:
I


