Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-150-24B DRIVER LED 24V 150W IP67 DIM 1-10 100-30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...24 V

  • Ausgangsleistung - 105...150 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Höhe - 35.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078253681

Artikelnummer

DIXELG-150-24B

Herstellernummer

ELG-150-24B

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

12...24 V

Ausgangsleistung:

105...150 W

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

35.5 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

219 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

Tensione costante LED AC / DC inclusa 150W 24Vdc 5A IP67 Funzione dimmer 3in1.