Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-150-24 DRIVER LED 24V 150W IP67 CON PFC 100-305

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...24 V

  • Ausgangsleistung - 105...150 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 35.5 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077489968

Artikelnummer

DIXELG-150-24

Herstellernummer

ELG-150-24

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

12...24 V

Ausgangsleistung:

105...150 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

35.5 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

219 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse:

I

Tensione costante LED inclusa AC / DC 150W 24Vdc 6.25A Cavo IP67 per collegamento I / O.