Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-100-24DA DRIVER LED 24V 100W IP67 DALI 100-305V - ELG-100-24DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung DALI - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079297783

Artikelnummer

DIXELG-100-24DA

Herstellernummer

ELG-100-24DA

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung DALI:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

70...100 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

199 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

35.5 mm

Tensione costante LED AC / DC inclusa 100W 100-305Vac 24Vdc 4A DALI funzione IP67.