DIGIMAX SRL - DIXLCM-40DA DRIVER LED CORRENTE SETTABILE 40W PUSH/D - LCM-40DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...100 V
Ausgangsleistung - 42...42 W
Dimmung DALI - ja
Ausgangsstrom - 350...1050 mA
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449077147967
Artikelnummer
DIXLCM-40DA
Herstellernummer
LCM-40DA
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
2...100 V
Ausgangsleistung:
42...42 W
Dimmung DALI:
ja
Ausgangsstrom:
350...1050 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
23 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
81.5 mm
Länge:
123.5 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


