Startseite

DIETZEL - DIE105593 HFT-Randdeckel zu AK/U, 230x230 mm, halo - 105593

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE105593 HFT-Randdeckel zu AK/U, 230x230 mm, halo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 230 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 200 mm

  • Breite - 230 mm

  • Für Dosen-/Gehäusebreite - 200 mm

  • Form - quadratisch

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579031028

Artikelnummer

DIE105593

Herstellernummer

105593

Hersteller

DIE

Länge:

230 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

200 mm

Breite:

230 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

200 mm

Form:

quadratisch

Befestigungsart:

Steckdeckel

Ausführung:

Montagedeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Länge:230 mm, Für Dosen-/Gehäuselänge:200 mm, Breite:230 mm, Für Dosen-/Gehäusebreite:200 mm, Form:quadratisch, Befestigungsart:Steckdeckel, Ausführung:Montagedeckel, Werkstoff:Kunststoff, Halogenfrei, Farbe:weiß