DIETZEL - DIE105592 HFT-Randdeckel zu AK/U, 170x170 mm, halo - 105592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Ausführung - Montagedeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 150 mm
Länge - 170 mm
Breite - 170 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579031011
Artikelnummer
DIE105592
Herstellernummer
105592
Hersteller
DIE
Form:
quadratisch
Ausführung:
Montagedeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
150 mm
Länge:
170 mm
Breite:
170 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Für Dosen-/Gehäusebreite:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


