DIETZEL - DIE105591 HFT-Randdeckel zu AK/U, 119x119 mm, halo - 105591

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 119 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 100 mm
Breite - 119 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite - 100 mm
Form - quadratisch
Packung
1 ST
EAN
9002579031004
Artikelnummer
DIE105591
Herstellernummer
105591
Hersteller
DIE
Länge:
119 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
100 mm
Breite:
119 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
100 mm
Form:
quadratisch
Befestigungsart:
Steckdeckel
Ausführung:
Montagedeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


