DIETZEL - DIE105590 HFT-Randdeckel zu AK/U, 93x93 mm, haloge - 105590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 93 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 80 mm
Breite - 93 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite - 80 mm
Form - quadratisch
Packung
1 ST
EAN
9002579030991
Artikelnummer
DIE105590
Herstellernummer
105590
Hersteller
DIE
Länge:
93 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
80 mm
Breite:
93 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
80 mm
Form:
quadratisch
Befestigungsart:
Steckdeckel
Ausführung:
Montagedeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


