Startseite

DIETZEL - DIE104140 Schlauchverschraubung, M25x1,5mm, A˜ 21m - 104140

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE104140 Schlauchverschraubung, M25x1,5mm, A˜ 21m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004253424

Artikelnummer

DIE104140

Herstellernummer

104140

Hersteller

DIE

AM-MF AX, Schlauchverschraubung, Messing vernickelt, mit AX-Ring, kompatibel mit Schlauch GAAR und GARIX, kompatibel mit Schlauch GAAR und GARIX, mit metrischem Anschlussgewinde nach EN 60423 in Ubereinstimmung mit EN ISO 9227