Startseite

DIETZEL - DIE104138 Schlauchverschraubung, M16x1,5mm, A˜ 12m - 104138

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE104138 Schlauchverschraubung, M16x1,5mm, A˜ 12m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004253295

Artikelnummer

DIE104138

Herstellernummer

104138

Hersteller

DIE

AM-MF AX, Schlauchverschraubung, Messing vernickelt, mit AX-Ring, kompatibel mit Schlauch GAAR und GARIX, kompatibel mit Schlauch GAAR und GARIX, mit metrischem Anschlussgewinde nach EN 60423 in Ubereinstimmung mit EN ISO 9227