DIETZEL - DIE101400 Rohrstopfen, A 20 mm, weiA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 20...20 mm 
- Form - rund 
- Werkstoff - Kunststoff 
- Halogenfrei - nein 
- Farbe - weiß 
Packung
- 1 ST 
EAN
9002579011983
Artikelnummer
DIE101400
Herstellernummer
101400
Hersteller
DIE
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
20...20 mm
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:20...20 mm, Form:rund, Werkstoff:Kunststoff, Farbe:weiß


