DIETZEL - DIE098786 HFT-Panzerrohr, A 63mm, 33431, starr, m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
2000004246624
Artikelnummer
DIE098786
Herstellernummer
098786
Hersteller
DIE
Werkstoff:Polyolefine, Halogenfrei, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten:starr, Mit Muffe, Aufputzmontage, Geeignet zur Installation auf Holz, Geeignet für Hohlwandinstallation, Geeignet für Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Geeignet zur Verlegung im Erdreich, Innendurchmesser:55,5 mm, Außendurchmesser:63 mm, Hochgleitfähige Innenschicht, Farbe:sonstige