Startseite

DIETZEL - DIE098743 Kupferseil, 95 mmA2, verzinnt, 50 kg Rin - 098743

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE098743 Kupferseil, 95 mmA2, verzinnt, 50 kg Rin

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnitt - 95 mm²

  • Außendurchmesser - 12.5 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Durchmesser Einzeldrähte - 2.5 mm

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 1 M

EAN

9002579987431

Artikelnummer

DIE098743

Herstellernummer

098743

Hersteller

DIE

Querschnitt:

95 mm²

Außendurchmesser:

12.5 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Durchmesser Einzeldrähte:

2.5 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Kupferseil, 95mm², verzinnt, 50kg Ring = 53m