Startseite

DIETZEL - DIE098740 Kupferseil, 50 mmA2, verzinnt, 50 kg Rin - 098740

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE098740 Kupferseil, 50 mmA2, verzinnt, 50 kg Rin

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnitt - 50 mm²

  • Außendurchmesser - 9 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Durchmesser Einzeldrähte - 1.8 mm

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 1 M

EAN

9002579987400

Artikelnummer

DIE098740

Herstellernummer

098740

Hersteller

DIE

Querschnitt:

50 mm²

Außendurchmesser:

9 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Durchmesser Einzeldrähte:

1.8 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Kupferseil, 50 mm², verzinnt, 50kg Ring = 100m