DIETZEL - DIE096266 FuAtrittschalter optional zu den Elektr - 096266

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - nein
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Verriegelung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579962667
Artikelnummer
DIE096266
Herstellernummer
096266
Hersteller
DIE
Mit Schutzhaube:
nein
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Verriegelung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
nein
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Mit Schutzisolierung:
ja
Farbe:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
25 A
Breite:
70 mm
Tiefe:
220 mm