Startseite

DIETZEL - DIE088136 Edelstahl-Steckbogen, A˜ 40 mm, 90A^ ,V4 - 088136

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE088136 Edelstahl-Steckbogen, A˜ 40 mm, 90A^ ,V4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - stecken

  • Halogenfrei - ja

  • Mit Muffe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579881364

Artikelnummer

DIE088136

Herstellernummer

088136

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

stecken

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

nein

Werkstoffgüte:

rostfreier Stahl

Durchmesser:

40 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

V4A Edelstahl-Steckbogen 90°