DIETZEL - DIE087224 HFT-Panzerrohr, A 20mm, 33431, starr, m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
2000004247997
Artikelnummer
DIE087224
Herstellernummer
087224
Hersteller
DIE
Werkstoff:Polyolefine, Halogenfrei, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten:starr, Mit Muffe, Aufputzmontage, Geeignet zur Installation auf Holz, Geeignet für Hohlwandinstallation, Geeignet für Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Geeignet zur Verlegung im Erdreich, Innendurchmesser:15 mm, Außendurchmesser:20 mm, Hochgleitfähige Innenschicht, Farbe:sonstige