Startseite

DIETZEL - DIE086457 Dosenrahmen, zweifach, 140x100 mm, fA1/4 - 086457

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE086457 Dosenrahmen, zweifach, 140x100 mm, fA1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zentralplatte - ja

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579864572

Artikelnummer

DIE086457

Herstellernummer

086457

Hersteller

DIE

Zentralplatte:

ja

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Halogenfrei:

ja

Maxikanal-Dosenrahmen, zweifach