Startseite

DIETZEL - DIE086456 Dosenrahmen, einfach, 140x100 mm, fA1/4r - 086456

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE086456 Dosenrahmen, einfach, 140x100 mm, fA1/4r

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zentralplatte - ja

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579864565

Artikelnummer

DIE086456

Herstellernummer

086456

Hersteller

DIE

Zentralplatte:

ja

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Maxikanal-Dosenrahmen, einfach