Startseite

DIETZEL - DIE086026 StoAŸabdeckung, 50x250 mm, fA1/4r SLQ, S

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE086026 StoAŸabdeckung, 50x250 mm, fA1/4r SLQ, S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001799628

Artikelnummer

DIE086026

Herstellernummer

086026

Hersteller

DIE

Höhe:

50 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Mit Potentialausgleich:

nein

Stoßabdeckung weiß für Starline-Kanal SLQ 50/250 Höhe:50 mm, Ausführung:außenseitig, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010