DIETZEL - DIE086013 StoAabdeckung, 50x250 mm, fA1/4r SLS, S - 086013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
2000001798980
Artikelnummer
DIE086013
Herstellernummer
086013
Hersteller
DIE
Höhe:
50 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Stoßabdeckung weiß für Starline-Kanal SLS 50/250 Höhe:50 mm, Ausführung:außenseitig, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010


