Startseite

DIETZEL - DIE086012 Inneneck, 50x250 mm, fA1/4r SLS, Starlin - 086012

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE086012 Inneneck, 50x250 mm, fA1/4r SLS, Starlin

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 250 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001798898

Artikelnummer

DIE086012

Herstellernummer

086012

Hersteller

DIE

Höhe:

50 mm

Breite:

250 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Inneneck weiß für Starline-Kanal SLS 50/250 Höhe:50 mm, Breite:250 mm, Ausführung:Haubenformteil, Winkel:90...90 °, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Befestigungsart:aufrastbar, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010