Startseite

DIETZEL - DIE085808 Zement-Verbund-Rohr, A˜ 200 mm, A˜ 110-1 - 085808

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE085808 Zement-Verbund-Rohr, A˜ 200 mm, A˜ 110-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Max. Wandstärke - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579858083

Artikelnummer

DIE085808

Herstellernummer

085808

Hersteller

DIE

Länge:

300 mm

Max. Wandstärke:

300 mm

Zement-Verbund-Rohr, Kunststofffutterrohr mit zementgebundenerSpezialbeschichtung, 5bar druckdicht, ID 200mm, Länge 300mm