DIETZEL - DIE085807 Zement-Verbund-Rohr, A 200 mm, A 110-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 250 mm
Max. Wandstärke - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579858076
Artikelnummer
DIE085807
Herstellernummer
085807
Hersteller
DIE
Länge:
250 mm
Max. Wandstärke:
250 mm
Zement-Verbund-Rohr, Kunststofffutterrohr mit zementgebundenerSpezialbeschichtung, 5bar druckdicht, ID 200mm, Länge 250mm


