Startseite

DIETZEL - DIE085806 Zement-Verbund-Rohr, A˜ 100 mm, A˜ 0-63 - 085806

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE085806 Zement-Verbund-Rohr, A˜ 100 mm, A˜ 0-63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Max. Wandstärke - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579858069

Artikelnummer

DIE085806

Herstellernummer

085806

Hersteller

DIE

Länge:

300 mm

Max. Wandstärke:

300 mm

Zement-Verbund-Rohr, Kunststofffutterrohr mit zementgebundenerSpezialbeschichtung, 5bar druckdicht, ID 100mm, Länge 300mm