Startseite

DIETZEL - DIE085065 Runddraht, A˜ 10 mm, mit Kunststoffmante - 085065

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE085065 Runddraht, A˜ 10 mm, mit Kunststoffmante

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 1

  • Leiter-Material - Stahl

  • Eigenschaft Leiter-Material - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 Kilogramm

EAN

4013364018761

Artikelnummer

DIE085065

Herstellernummer

085065

Hersteller

DIE

Leiterdurchmesser:

10 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Leiter-Material:

Stahl

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Runddraht 10mm, fv/Kunststoffmantel