DIETZEL - DIE084416 PVC-Isolierrohr, A20mm, starr, leicht,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 17.5 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
9002579844161
Artikelnummer
DIE084416
Herstellernummer
084416
Hersteller
DIE
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
17.5 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Installation im Freien:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet zur Installation auf Holz:
nein
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
nein
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
ja
Unterputzmontage:
ja
RAL-Nummer:
7035
Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein