Startseite

DIETZEL - DIE084214 PVC-Panzerrohr, A˜63mm, starr, mittel, g

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE084214 PVC-Panzerrohr, A˜63mm, starr, mittel, g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000003747115

Artikelnummer

DIE084214

Herstellernummer

084214

Hersteller

DIE

Werkstoff:Polyvinylchlorid (PVC), Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten:starr, Mit Muffe, Aufputzmontage, Geeignet zur Installation auf Holz, Geeignet für Hohlwandinstallation, Geeignet für Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Geeignet zur Verlegung im Erdreich, Innendurchmesser:56 mm, Außendurchmesser:63 mm, Hochgleitfähige Innenschicht, Farbe:sonstige