Startseite

DIETZEL - DIE084058 PVC-Panzerflexrohr, A˜25mm, biegsam, mit - 084058

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE084058 PVC-Panzerflexrohr, A˜25mm, biegsam, mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000002848110

Artikelnummer

DIE084058

Herstellernummer

084058

Hersteller

DIE

biegsames Panzerrohr, schwarz, "mit innenliegenden Profilwellen" Werkstoff:PVC, UV-stabilisiert, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten:biegsam, Druckfestigkeitsklasse:mittel (Klasse 3), Schlagfestigkeit:mittel (Klasse 3), Unterputzmontage, Aufputzmontage, Geeignet zur Installation auf Holz, Geeignet für Hohlwandinstallation, Geeignet für Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Geeignet zur Verlegung im Erdreich, Innendurchmesser:17,8mm, Außendurchmesser:25 mm, Betriebstemperatur:-25...60 °C, Farbe:schwarz, RAL-Nummer:0