Startseite

DIETZEL - DIE080218 STAPA-Steckbogen, A˜ 16 mm, 90A^, gesick

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE080218 STAPA-Steckbogen, A˜ 16 mm, 90A^, gesick

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579802185

Artikelnummer

DIE080218

Herstellernummer

080218

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

16 mm

Werkstoffgüte:

Stahl

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

STAPA-Steckbogen 90°, # 16 mm, gesickt, pulverbeschichtet, schwarz