Startseite

DIETZEL - DIE080217 STAPA-Steckbogen, A˜ 16 mm, 90A^, gesick - 080217

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE080217 STAPA-Steckbogen, A˜ 16 mm, 90A^, gesick

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579802178

Artikelnummer

DIE080217

Herstellernummer

080217

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

16 mm

Werkstoffgüte:

Stahl

Güte der Oberflächenbeschichtung:

galvanisch Zink beschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Stahlpanzersteckbogen, feuerverzinkt