DIETZEL - DIE079492 Kabelschelle, fA1/4r A 20-24 mm, Flachp - 079492

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 20...24 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918033734
Artikelnummer
DIE079492
Herstellernummer
079492
Hersteller
DIE
Spannbereich:
20...24 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
flaches Profil
Halogenfrei:
ja


