DIETZEL - DIE079477 Kabelschelle, fA1/4r A 8-12 mm, Winkelp - 079477

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 8...12 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Oberflächenschutz Schelle - sonstige
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
9002579794770
Artikelnummer
DIE079477
Herstellernummer
079477
Hersteller
DIE
Spannbereich:
8...12 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert
Montageart:
Winkelprofil
Halogenfrei:
ja


