Startseite

DIETZEL - DIE079434 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 12-16 mm, C-Prof - 079434

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079434 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 12-16 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Aluminium

  • Spannbereich - 12...16 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918055699

Artikelnummer

DIE079434

Herstellernummer

079434

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Aluminium

Spannbereich:

12...16 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Aluminium

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

anodisiert/eloxiert

K 16 HB-AL Kabelschelle für Durchmesser 13-16mm, Höhe=46mm