Startseite

DIETZEL - DIE079432 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 52-56 mm, C-Prof - 079432

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079432 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 52-56 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 52...56 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918014344

Artikelnummer

DIE079432

Herstellernummer

079432

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

52...56 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohre (metrisch):

52

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 56/2 HB Kabelschelle für Durchmesser 53-56mm, Höhe=152mm