Startseite

DIETZEL - DIE079429 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 40-44 mm, C-Prof - 079429

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079429 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 40-44 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 40...44 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579794299

Artikelnummer

DIE079429

Herstellernummer

079429

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

40...44 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohre (metrisch):

40

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 44/2 HB Kabelschelle für Durchmesser 41-44mm, Höhe=127mm