DIETZEL - DIE078939 Steigetrasse, mittelschwer, 700x3000 mm, - 078939

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 50 mm
Breite - 700 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918107312
Artikelnummer
DIE078939
Herstellernummer
078939
Hersteller
DIE
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
50 mm
Breite:
700 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26900 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Werkstoff:
Stahl