DIETZEL - DIE078938 Steigetrasse, mittelschwer, 600x6000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 50 mm
Länge - 6000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918097071
Artikelnummer
DIE078938
Herstellernummer
078938
Hersteller
DIE
Breite:
600 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
50 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
23100 mm²


