DIETZEL - DIE078931 Steigetrasse, mittelschwer, 400x3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 50 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918098078
Artikelnummer
DIE078931
Herstellernummer
078931
Hersteller
DIE
Breite:
400 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
50 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
15400 mm²