Startseite

DIETZEL - DIE078769 Schlaganker, randlos, A˜ 10 mm, 13-19 mm - 078769

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078769 Schlaganker, randlos, A˜ 10 mm, 13-19 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Länge - 39 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918079961

Artikelnummer

DIE078769

Herstellernummer

078769

Hersteller

DIE

Werkstoff der Hülse:

rostfreier Stahl

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Länge:

39 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Zul. Last Zugzone:

3 kN

Min. Bohrlochtiefe:

40 mm

Mit Zulassung:

ja

Selbstbohrend:

nein

Ausführung:Einschlag, Befestigungsvorrichtung:sonstige, Werkstoff der Hülse:rostfreier Stahl, Gewindemaß (metrisch):10, Bohrlochdurchmesser:12 mm, Länge:39 mm, Min. Bohrlochtiefe:40 mm, Zul. Last Zugzone:3 kN, Mit Zulassung