DIETZEL - DIE078767 Schlaganker, A 8 mm, 11-17 mm, galvanis - 078767

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918081407
Artikelnummer
DIE078767
Herstellernummer
078767
Hersteller
DIE
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Zul. Last Zugzone:
3.1 kN
Min. Bohrlochtiefe:
33 mm
Mit Zulassung:
ja
Selbstbohrend:
nein