Startseite

DIETZEL - DIE078762 Schlaganker, A˜ 10 mm, 13-19 mm, galvani

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078762 Schlaganker, A˜ 10 mm, 13-19 mm, galvani

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Länge - 40 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081414

Artikelnummer

DIE078762

Herstellernummer

078762

Hersteller

DIE

Werkstoff der Hülse:

rostfreier Stahl

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Länge:

40 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Zul. Last Zugzone:

6.1 kN

Min. Bohrlochtiefe:

44 mm

Mit Zulassung:

ja

Selbstbohrend:

nein

Ausführung:Einschlag, Befestigungsvorrichtung:sonstige, Werkstoff der Hülse:rostfreier Stahl, Gewindemaß (metrisch):10, Bohrlochdurchmesser:12 mm, Länge:40 mm, Min. Bohrlochtiefe:44 mm, Zul. Last Zugzone:6,1 kN, Mit Zulassung