Startseite

DIETZEL - DIE078575 Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel 45A^, - 078575

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078575 Rinnenbogendeckel, mit Drehriegel 45A^,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918104847

Artikelnummer

DIE078575

Herstellernummer

078575

Hersteller

DIE

Winkel:

45°

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

Drehriegel

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

RBDR45 30S Rinnenbogendeckel mit Riegel senzimierverzinkt B= 0,3m