DIETZEL - DIE078470 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 300 mm, - 078470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918105363
Artikelnummer
DIE078470
Herstellernummer
078470
Hersteller
DIE
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoffgüte:
sonstige
RADR 30F Rinnen-Abzweigdeckel mit Riegel tauchfeuerverzinkt B= 0,3m


