Startseite

DIETZEL - DIE077914 Konsolhalter ohne Kopfplatte, Standard, - 077914

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077914 Konsolhalter ohne Kopfplatte, Standard,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 42 mm

  • Profilform - I-Profil

  • Ausführung - Einfachprofil

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918075086

Artikelnummer

DIE077914

Herstellernummer

077914

Hersteller

DIE

Länge:

200 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

42 mm

Profilform:

I-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Steg gelocht

Lochbreite:

22 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

KHI 02F Konsolenhalter-KHI tauchfeuerverzinkt L= 0,2m