DIETZEL - DIE077692 Hammerkopfschraube, A 10 mm, 40 mm, Ede

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 40 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Kopfbreite - 22.4 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918068309
Artikelnummer
DIE077692
Herstellernummer
077692
Hersteller
DIE
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
40 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Kopfbreite:
22.4 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
HS12 10X40E4 Hammerkopfschraube Edelstahl (V4A)


