Startseite

DIETZEL - DIE077688 Hammerkopfschraube, A˜ 10 mm, 20 mm, Ede

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077688 Hammerkopfschraube, A˜ 10 mm, 20 mm, Ede

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 20 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Kopfbreite - 22.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918068286

Artikelnummer

DIE077688

Herstellernummer

077688

Hersteller

DIE

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

20 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Kopfbreite:

22.4 mm

Geeignet für Montageschiene:

ja

HS12 10X20E4 Hammerkopfschraube Edelstahl (V4A)