Startseite

DIETZEL - DIE077578 Flachrundschraube, mit Vierkant, A˜ 10 m - 077578

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077578 Flachrundschraube, mit Vierkant, A˜ 10 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918085658

Artikelnummer

DIE077578

Herstellernummer

077578

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Mit Mutter:

nein

FRS 10X30E Flachrundschraube Edelstahl